SCAME PARRE SPA - SCASCM420MI9W PRESA INTERBL. 20A 3P 4W 9H - SCM420MI9W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
128 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636318509
Artikelnummer
SCASCM420MI9W
Herstellernummer
SCM420MI9W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


