SCAME PARRE SPA - SCASCM360R4W PRESA FISSA 60A 2P 3W 4H IP67 125V - SCM360R4W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
EAN
8001636180908
Artikelnummer
SCASCM360R4W
Herstellernummer
SCM360R4W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
120 mm
Flanschmaß horizontal:
120 mm


