Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM360P6W SPINA MOBILE 60A 2P 3W 6H IP67 250V - SCM360P6W

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM360P6W SPINA MOBILE 60A 2P 3W 6H IP67 250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

  • Phasenwender - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636180373

Artikelnummer

SCASCM360P6W

Herstellernummer

SCM360P6W

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

60A 2P 3W 6h 250V Morsetti a vite