SCAME PARRE SPA - SCASCM360P5W SPINA MOBILE 60A 2P 3W 5H IP67 277V - SCM360P5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 60 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - grau
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636218045
Artikelnummer
SCASCM360P5W
Herstellernummer
SCM360P5W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


