SCAME PARRE SPA - SCASCM330P6W SPINA MOBILE 30A 2P 3W 6H IP67 250V - SCM330P6W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - blau
Phasenwender - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636185453
Artikelnummer
SCASCM330P6W
Herstellernummer
SCM330P6W
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
blau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
ja