Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM330MI6W-NB PRESA INTERBL. 30A 2P 3W 6H - SCM330MI6W-NB

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM330MI6W-NB PRESA INTERBL. 30A 2P 3W 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 30 A

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636318639

Artikelnummer

SCASCM330MI6W-NB

Herstellernummer

SCM330MI6W-NB

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Schalter:

mechanische Verriegelung

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

30A 2P 3W 6h 250V 130X260MM Morsetti a vite