SCAME PARRE SPA - SCASCM320P7W SPINA MOBILE 20A 2P 3W 7H IP67 480V - SCM320P7W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
RAL-Nummer - 7.035
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001636266091
Artikelnummer
SCASCM320P7W
Herstellernummer
SCM320P7W
Hersteller
SCA
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
ja


