Startseite

SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI7W-NB PRESA INTERBL. 20A 2P 3W 7H - SCM320MI7W-NB

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCASCM320MI7W-NB PRESA INTERBL. 20A 2P 3W 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) - 20 A

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636318707

Artikelnummer

SCASCM320MI7W-NB

Herstellernummer

SCM320MI7W-NB

Hersteller

SCA

Polzahl:

3

Schalter:

mechanische Verriegelung

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

20A 2P 3W 7h 480V 130X260MM Morsetti a vite