SCAME PARRE SPA - SCA934.0062601 INSERTO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 830 V
Packung
5 ST
Produktserien
Serie HAN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636060965
Artikelnummer
SCA934.0062601
Herstellernummer
934.0062601
Hersteller
SCA
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Schutzleiter:
ja


