SCAME PARRE SPA - SCA933.0242711 INSERTO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Kontaktausführung - Buchse 
- Polzahl - 24 
- Bemessungsstrom In - 16 A 
- Bemessungsspannung - 450 V 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss 
Packung
- 5 ST 
Produktserien
Serie HAN
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636060774
Artikelnummer
SCA933.0242711
Herstellernummer
933.0242711
Hersteller
SCA
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
24
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Mit Schutzleiter:
ja


