Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA933.0162701 INSERTO A VITE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA933.0162701 INSERTO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 16

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636060682

Artikelnummer

SCA933.0162701

Herstellernummer

933.0162701

Hersteller

SCA

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

16

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Mit Schutzleiter:

ja

INSERTO A VITE 16P FEMMINA