SCAME PARRE SPA - SCA874.R8040 CANALETTA PER CABLAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Höhe - 80 mm 
- Breite - 40 mm 
- Farbe - grau 
- Befestigungsart - Bodenlochung 
- Halogenfrei - ja 
Packung
- 32 M 
EAN
8001636058184
Artikelnummer
SCA874.R8040
Herstellernummer
874.R8040
Hersteller
SCA
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
1 VIA GRIGIO 30mm


