Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.9050 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA D50 - M63 - 866.9050

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.9050 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA  D50 - M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Ausführung - starr

Packung

  • 25 ST

EAN

8001636448817

Artikelnummer

SCA866.9050

Herstellernummer

866.9050

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Innendurchmesser:

50 mm

Winkel des Bogens:

90 °

ø50mm M63X1,5