Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.825 GIUNTO TUBO-GUAINA PER TUBO D.25 SMART - 866.825

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.825 GIUNTO TUBO-GUAINA PER TUBO D.25 SMART

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636211480

Artikelnummer

SCA866.825

Herstellernummer

866.825

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

ø25mm ø25mm

SCAME PARRE SPA

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie