Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA866.655 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.16G 20X1,5 - 866.655

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA866.655 GIUNTO SCATOLA-GUAINA P.METR.16G 20X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - nein

  • Rohrdurchmesser - 16 mm

  • Geschlossen - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636235189

Artikelnummer

SCA866.655

Herstellernummer

866.655

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

nein

Rohrdurchmesser:

16 mm

Geschlossen:

nein

M20X1,5 ø16mm