SCAME PARRE SPA - SCA865.230 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 35 mm
Packung
20 M
EAN
8001636068695
Artikelnummer
SCA865.230
Herstellernummer
865.230
Hersteller
SCA
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
35 mm
Höhe:
15 mm
Guida DIN esecuzione omega, non forata