SCAME PARRE SPA - SCA865.221 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - Langloch
Werkstoff - Stahl
Länge - 35 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
40 M
EAN
8001636068688
Artikelnummer
SCA865.221
Herstellernummer
865.221
Hersteller
SCA
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
Langloch
Werkstoff:
Stahl
Länge:
35 mm
Höhe:
7.5 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1 mm
Guida DIN esecuzione omega, forata (18x6,3)