Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA865.220 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA865.220 GUIDA DIN ESECUZIONE OMEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 35 mm

  • Höhe - 7.5 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8001636068671

Artikelnummer

SCA865.220

Herstellernummer

865.220

Hersteller

SCA

Ausführung:

Hutschiene 35/7,5 mm

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Stahl

Länge:

35 mm

Höhe:

7.5 mm

Materialstärke:

1 mm

Guida DIN esecuzione omega, non forata