SCAME PARRE SPA - SCA865.028 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 28 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - nein
Strecktülle - nein
Packung
50 M
Produktserien
Serie CABLO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636019604
Artikelnummer
SCA865.028
Herstellernummer
865.028
Hersteller
SCA
Innendurchmesser:
28 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
nein
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


