SCAME PARRE SPA - SCA865.009 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 9 mm
Farbe - schwarz
Hitzebeständig - nein
Strecktülle - nein
Packung
200 M
Produktserien
Serie CABLO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636019505
Artikelnummer
SCA865.009
Herstellernummer
865.009
Hersteller
SCA
Innendurchmesser:
9 mm
Farbe:
schwarz
Hitzebeständig:
nein
Strecktülle:
nein
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


