SCAME PARRE SPA - SCA865.002 GUAINA PER CAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 2 mm
Farbe - schwarz
Strecktülle - nein
Hitzebeständig - nein
Packung
200 M
Produktserien
Serie CABLO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636019437
Artikelnummer
SCA865.002
Herstellernummer
865.002
Hersteller
SCA
Innendurchmesser:
2 mm
Farbe:
schwarz
Strecktülle:
nein
Hitzebeständig:
nein
Guaina per cavi in materiale plastico isolante, autoestinguente, morbido e flessibile. Spessore da 0,4 a 1 mm.


