Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA860.2020 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.20

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA860.2020 CLIPS TUBE+TASSELLO+VITE D.20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Max. Anzahl der Rohre - 1

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

EAN

8001636025308

Artikelnummer

SCA860.2020

Herstellernummer

860.2020

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Kunststoff

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

ø20mm