Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCAME PARRE SPA - SCA846.14-10 TASSELLO CON VITE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA846.14-10 TASSELLO CON VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Spreizdübel

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

  • Mit Schraube - ja

  • Geeignet für Schraubendurchmesser - 6...6 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636034096

Artikelnummer

SCA846.14-10

Herstellernummer

846.14-10

Hersteller

SCA

Ausführung:

Spreizdübel

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Mit Schraube:

ja

Geeignet für Schraubendurchmesser:

6...6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

TASSELLO AD ESPANSIONE D.10