SCAME PARRE SPA - SCA839.57780 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 780 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1000 ST
EAN
8001636018355
Artikelnummer
SCA839.57780
Herstellernummer
839.57780
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
780 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 9X780