SCAME PARRE SPA - SCA839.57370 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.8 mm
Bandlänge - 365 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1500 ST
EAN
8001636018348
Artikelnummer
SCA839.57370
Herstellernummer
839.57370
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
365 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 7,5X365


