SCAME PARRE SPA - SCA839.57200 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.8 mm
Bandlänge - 180 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
2500 ST
EAN
8001636018324
Artikelnummer
SCA839.57200
Herstellernummer
839.57200
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
7.8 mm
Bandlänge:
180 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 7,8X180


