SCAME PARRE SPA - SCA839.54430 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 430 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
EAN
8001636018317
Artikelnummer
SCA839.54430
Herstellernummer
839.54430
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
430 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 4,5X430


