Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.54250 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.54250 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 4500 ST

EAN

8001636018287

Artikelnummer

SCA839.54250

Herstellernummer

839.54250

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

250 mm

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

FASCETTA NYLON NERA 4,8X250