SCAME PARRE SPA - SCA839.53370 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 370 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4000 ST
EAN
8001636018263
Artikelnummer
SCA839.53370
Herstellernummer
839.53370
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
370 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 3,5X370