SCAME PARRE SPA - SCA839.53300 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 290 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4500 ST
EAN
8001636018256
Artikelnummer
SCA839.53300
Herstellernummer
839.53300
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
290 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 3,5X290


