SCAME PARRE SPA - SCA839.53140 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
7000 ST
EAN
8001636018232
Artikelnummer
SCA839.53140
Herstellernummer
839.53140
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 3,5X140


