SCAME PARRE SPA - SCA839.52160 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.6 mm
Bandlänge - 160 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10000 ST
EAN
8001636018218
Artikelnummer
SCA839.52160
Herstellernummer
839.52160
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
2.6 mm
Bandlänge:
160 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 2,6X160


