SCAME PARRE SPA - SCA839.52120 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 135 mm
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12000 ST
EAN
8001636018201
Artikelnummer
SCA839.52120
Herstellernummer
839.52120
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
135 mm
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
FASCETTA NYLON NERA 2,5X135


