Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.47290 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.47290 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.8 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1500 ST

EAN

8001636018157

Artikelnummer

SCA839.47290

Herstellernummer

839.47290

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

7.8 mm

Bandlänge:

300 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

FASCETTA NYLON NAT. 7,8X300