Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA839.42120 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA839.42120 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 135 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 12000 ST

EAN

8001636018027

Artikelnummer

SCA839.42120

Herstellernummer

839.42120

Hersteller

SCA

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

135 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

FASCETTA NYLON NAT. 2,5X135