SCAME PARRE SPA - SCA839.39/9260 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 260 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
2000 ST
EAN
8001636017983
Artikelnummer
SCA839.39/9260
Herstellernummer
839.39/9260
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
260 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
FASCETTA NYLON PA 12 NERO 9X260


