SCAME PARRE SPA - SCA839.39/9180 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
4800 ST
EAN
8001636017976
Artikelnummer
SCA839.39/9180
Herstellernummer
839.39/9180
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
FASCETTA RILSAN NERO 9X180


