SCAME PARRE SPA - SCA839.39/6175 FASCETTA AUTOBLOCCANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6 mm
Bandlänge - 180 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
4800 ST
EAN
8001636017952
Artikelnummer
SCA839.39/6175
Herstellernummer
839.39/6175
Hersteller
SCA
Breite des Bandes:
6 mm
Bandlänge:
180 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
275 N
NERO


