SCAME PARRE SPA - SCA839.39/100 SUPPORTO AUTOADESIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 28.5 mm
Breite - 28.5 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Farbe - weiß
Packung
6000 ST
EAN
8001636017891
Artikelnummer
SCA839.39/100
Herstellernummer
839.39/100
Hersteller
SCA
Länge:
28.5 mm
Breite:
28.5 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
SUPPORTO AUTOADESIVO 2 FORI