SCAME PARRE SPA - SCA830.30/14G GRAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Mit Nagel - ja
Nagellänge - 27 mm
Farbe - grau
Packung
3000 ST
Produktserien
Serie FASTY
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017709
Artikelnummer
SCA830.30/14G
Herstellernummer
830.30/14G
Hersteller
SCA
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
27 mm
Farbe:
grau
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Graffetta fissacavo tipo tondo per cavo. Chiodo in acciaio temprato e nichelato. Graffetta in materiale termoplastico. Chiodo già infilato.


