SCAME PARRE SPA - SCA817.1605 MORSETTO A PIU' VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
10 ST
EAN
8001636086736
Artikelnummer
SCA817.1605
Herstellernummer
817.1605
Hersteller
SCA
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsspannung:
450 V
MORSETTO A PIU' VIE 5x16mmq 450V CA. Dimensione: 71x38x24mm.


