SCAME PARRE SPA - SCA817.0605 MORSETTO A PIU' VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers - Thermoplast
Bemessungsspannung - 450 V
Packung
10 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636086705
Artikelnummer
SCA817.0605
Herstellernummer
817.0605
Hersteller
SCA
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsspannung:
450 V
Morsetti isolati unipolari a più vie - T85. Grandezza nominale: 6mm². N°vie: 5. Capacità di connessione: 5x6mm². Dimensioni: 49x31x24


