SCAME PARRE SPA - SCA815.2361 MORSETTIERA T85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
8001636017112
Artikelnummer
SCA815.2361
Herstellernummer
815.2361
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Bohrlochabstand mittig:
8 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
95.5 mm
Breite:
15.5 mm


