SCAME PARRE SPA - SCA815.1363 MORSETTIERA T140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
25 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017075
Artikelnummer
SCA815.1363
Herstellernummer
815.1363
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...10 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
140...140 °C
Bohrlochabstand mittig:
11.5 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
ja
Tiefe:
138 mm
Breite:
23.5 mm


