SCAME PARRE SPA - SCA815.1362 MORSETTIERA T140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...4 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 12
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
Produktserien
Serie CONNECTO
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017068
Artikelnummer
SCA815.1362
Herstellernummer
815.1362
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...4 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
140...140 °C
Bohrlochabstand mittig:
10 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
ja
Tiefe:
120 mm
Breite:
16.6 mm


