Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RN9075.EN PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RN9075.EN PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636253282

Artikelnummer

SCA805.RN9075.EN

Herstellernummer

805.RN9075.EN

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Pressacavo tipo/modello Scame Parre 805.RN9075.EN - KIT PRESSAC.RN OT.NI. EPDM 90A-M75X1 5