Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RN4040.EN PRESSACAVO

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RN4040.EN PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636253701

Artikelnummer

SCA805.RN4040.EN

Herstellernummer

805.RN4040.EN

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Kit PRESSAC.RN OT.Ni. EPDM 40-M40x1,5.