Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RN2025.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 20-M25X1,5 - 805.RN2025.SN

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RN2025.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 20-M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Gegenmutter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636253978

Artikelnummer

SCA805.RN2025.SN

Herstellernummer

805.RN2025.SN

Hersteller

SCA

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP66

Mit Gegenmutter:

ja

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

M25X1,5 PER CAVO NON ARMATO Silicone IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD