SCAME PARRE SPA - SCA805.RN1616.SN KIT PRESSAC.RN OT.NI. SI 16-M16X1,5 - 805.RN1616.SN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP66
Mit Gegenmutter - ja
Packung
1 ST
EAN
8001636254210
Artikelnummer
SCA805.RN1616.SN
Herstellernummer
805.RN1616.SN
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP66
Mit Gegenmutter:
ja
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
M16X1,5 PER CAVO NON ARMATO Silicone IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD


