SCAME PARRE SPA - SCA805.RL63.S DADO FILETTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Glasfaserverstärkt - nein
Packung
1 ST
EAN
8001636254371
Artikelnummer
SCA805.RL63.S
Herstellernummer
805.RL63.S
Hersteller
SCA
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
M63X1,5 IP66/IP68 II 2GD - IM 2